KERN AND SOHN CPB 6K1DM カウンティング天びん、3 および 6Kg 最大。 計量、1 および 2 グラムの可読性
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 計数尺度 |
バッテリーの充電時間 | 12の時間。 |
校正クラス | 3 |
校正値 | 0.001、0.002Kg |
ケース幅 | 315 mm |
桁サイズ | 20 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
ハウジングの寸法 | 315 X 350 X 110ミリメートル |
住宅の高さ | 110 mm |
ハウジングの長さ | 350 mm |
入力電圧 | 100から240Vへ |
直線性 | ±0.002、0.004kg |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
最小負荷 | 20g |
最小重量 | 0.02Kg |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-cpb-6k1dm.pdf |
読みやすさ | 1 / 2g |
長方形計量面サイズ | 295 x 225 mm |
再現性 | 0.001、0.002Kg |
整定時間 | 2秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 100mg |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 1g |
Units | Kg |
秤量 | 3 / 6kg |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量面の深さ | 225 mm |
計量面幅 | 295 mm |
船の重量(kg) | 4.27 |
船高(cm) | 22 |
船の長さ(cm) | 37.5 |
船幅(cm) | 45 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。