入手する 4月 4, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿穴 |
本体径 | 1 / 8 " |
終了 | 明るい |
開先角度 | 100度 |
材料 | コバルト |
フルートの数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.25 " |
シャンク径 | 1 / 8 " |
シングルエンド |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 0.25 |
HSコード | 8207904500 |
原産国 | US |
モデル | 本体径 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55561 | 3 / 16 " | 明るい | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ¥2,879 | |
55562 | 1 / 4 " | 明るい | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ¥2,792 | |
55563 | 5 / 16 " | ブラックオキサイド | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ¥3,304 | |
55564 | 3 / 8 " | 明るい | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ¥3,406 | |
55565 | 1 / 2 " | 明るい | 2" | 1 / 4 " | 1" | ¥4,347 | |
55566 | 1 / 2 " | 明るい | 2" | 3 / 8 " | 1" | ¥4,237 | |
55567 | 5 / 8 " | 明るい | 2.25 " | 1 / 4 " | 1" | ¥6,147 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。