プロスーパーハブシャークローター&ベアリングプルシステム
これらのツールを使用購入に進む、ステアリングナックルを車両から引き抜いたり、フロントエンドを再調整したりすることなく、前輪ベアリングを交換できます。 コンパクトな設計により、現場での携帯性と遠隔地での修理が可能です。
Ken-Toolは、米国オハイオ州アクロンに本社を置き、1920年以来、自動車および製造業向けのさまざまな車両メンテナンスソリューションを製造してきました。 続きを読む
Ken-Tool製品カタログは次のとおりです。 ビーズブレーカー ホルダー、レンチ、インパクトソケット、タイヤインフレーションケージ、ホイールウェイトツール、スタッドリムーバー。 ケンツールハードウェア、タイヤハンマー&ローテーター、 タイヤ空気圧監視システムC-Lok 形状の Ken-Tool ビード ホルダーは、スチールおよびアルミニウムのスーパーシングルおよびスーパーワイド ホイールに適合するように設計されています。 これらのアルミニウム製ビードホルダーは、タイヤをホイールに取り付ける際にビードがリムから滑り落ちるのを防ぎます。 このブランドは、大型トラックやバスのホイールのラグナットを緩めたり締めたりするために設計された高品質のラグレンチも提供しています。 これらの Ken-Tool 4 ウェイ ラグ レンチは、スチール構造とドロップ鍛造センターを特徴としており、さまざまな長さとソケット サイズで提供されています。
Ken-Toolの部品番号は、多くの場合、さまざまなものと相互参照しています。 OTC 製品。 そのため、廃止された、または在庫切れのKen-Toolをお探しの場合は、同等のアイテムをご用意している可能性があります。
これらのツールはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。
これらのツールは、大型トラックや建設車両のリムからタイヤを取り外すのに最適です。 重いタイヤをしっかりと保持して処理するための滑り止めグリップを備えています。 彼らはアルミニウムビーズを持っています ...続きを見る
これらのツールを使用購入に進む、ステアリングナックルを車両から引き抜いたり、フロントエンドを再調整したりすることなく、前輪ベアリングを交換できます。 コンパクトな設計により、現場での携帯性と遠隔地での修理が可能です。
大型車のタイヤの交換/修理には、インパクトレンチ、ラグレンチ、ディープソケットレンチ、ジャッキなどの工具が必要です。
これらのケージは、タイヤの膨張時の安全のために大型建設機械用タイヤをサポート/収納します。 それらは、鉱業、農業、および土工機械のタイヤをサポートします。
これらのタイヤシーラントソリューションは、タイヤが時間の経過とともに圧力を失うのを防ぎます。 また、タイヤケーシングの疲労を最小限に抑え、トレッドの寿命を延ばします。