KDR-LINE REACTORS
フィルタ
モーター
モーター フィルタ
Kdr-lineリアクターについて
Trans-coil Inc.は、電力品質の問題を解決して産業用電力変換を改善するための磁気および電子製品を製造しています。 同社はISO9001の認証を取得しており、幅広いドライブリアクターを提供しています。 TCIトランスミッションソリューションは、鉄鋼業界、石油およびガスポンプ、HVAC、および灌漑農場で広く使用されています。 ブランドのKDRラインリアクトルは、可変速ドライブの失火や、電源の高調波によって引き起こされるモーターの脈動トルクに対抗するために使用されます。 これらのTCIラインリアクトルは、さまざまなAC入力電圧(208/240 V、480 V、575/600 V、および690 V)で使用できます。
詳細はこちら
- クランプ
- コンベヤー
- フライス工具
- カートンステープラーとシーラー
- 車体工具
- パイロットおよび点火コンポーネント
- 集塵機
- 耐薬品性ペデスタルポンプ
- バックパックとポンプ噴霧器の付属品
- ドラムコーンとカラー
- MUELLER INDUSTRIES クリーンアウトプラグ
- AMERICAN TORCH TIP 不可解なアセンブリ
- EDWARDS SIGNALING デュオホーン/サイレン
- MARTIN SPROCKET ガイドリング、スチール
- ARGOS TECHNOLOGIES ピペッター
- MORSE DRUM プッシュロックホース
- GRAINGER ワイヤーウォールマウントシェルフ
- MARATHON MOTORS 汎用防滴モーター 単相
- HOBART プーリーアセンブリ
- GOODMAN バーナー