入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧インジケーター |
正確さ | フルレンジの+/- 3-2-3% |
エアコネクション | 1 / 8 "NPT |
周りの派遣社員。 範囲 | -20度から150度F |
直径 | 2.5 " |
高さ | 1 27 / 32 " |
温度制御範囲 | 40度から240度F |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | BR |
モデル | 正確さ | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
T-5500-1052 | フルレンジの+/- 1/2% | 3.5 " | ¥73,907 | |
T-5500-1055 | フルレンジの+/- 1/2% | 3.5 " | ¥75,639 | |
T-5502-1002 | フルレンジの+/- 3-2-3% | 2.5 " | ¥35,251 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。