入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグインエルボ、90度 |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | アセタール共重合体 |
色 | ブラック |
接続タイプ | チューブ |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
ステムOD | 4 mm |
温度。 範囲 | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 |
管のサイズ | 4 mm |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | GB |
モデル | ボディ材質 | 色 | ステムOD | 温度。 範囲 | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM220404S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | 5 / 32 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 5 / 32 " | 10 | ¥9,180 | |
PI220606S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | 3 / 16 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 3 / 16 " | 10 | ¥9,613 | |
PI220808S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | 1 / 4 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | - | 10 | ¥10,370 | |
PI221208S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | 3 / 8 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 1 / 4 " | 10 | ¥13,419 | |
PI221212S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | 3 / 8 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | - | 10 | ¥16,515 | |
PI221616S-PK10 | アセタール共重合体 | グレー | 1 / 2 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 1 / 2 " | 10 | ¥18,782 | |
CI2220808W-PK10 | アセタール共重合体 | ホワイト | 1 / 4 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 1 / 4 " | 10 | ¥11,011 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。