入手する 4月 4, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリルチャック |
ベアリングタイプ | ステンレス鋼 |
最大容量 | 0.25 " |
最小容量 | 0.028 " |
チャック径 | 1.12 " |
チャックタイプ | キー付き |
閉じた長さ | 1.92 " |
建設、建築産業 | 鋼 |
キー番号 | K1M |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付けサイズ | 1JT |
装着タイプ | 1JT |
名目能力 | 1 / 4 " |
オープンレングス | 1.54 " |
ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。