IRWIN
フィルタ
ハンドツール
パワーツール
機械加工
配管
ハンドツール フィルタ
切削工具全ラインナップを見る
ケーブルおよびワイヤーカッター ANSI 準拠のシャーカット ケーブル カッターは、高周波焼き入れされた刃先を備えたニッケル クロム鋼構造を特徴としています。 銅線やアルミ線の切断に適しています。 ハンドルにクッショングリップを装備し、オペレータの快適性を向上
ニッパー 標準およびESD斜めカッターと端部切断ニッパーが含まれています。 さまざまな材料を切断できる高周波焼き入れ刃先と、精度、制御性、手の疲労の軽減を実現する ProTouch グリップが特徴です。 1/2 ~ 4 インチのジョーサイズをご用意
金属切削スニップ板金ツール 鍛造鋼/炭素鋼のジョーを備えた航空、ダックビル、オフセットおよびトナースニップ。 金属シートを直線、曲線、または角度を付けて切断、トリム、またはノッチするために使用されます。 一部のモデルには、優れた快適性を提供する Pro-Touch グリップが装備されています。
ニッパーとニブラー ワイヤーを切断するためのコンクリートとエンドカットニッパー。 バイスグリップニッパーは、高周波焼入れされた刃先がニッパーを長期間シャープに保つことと、ProTouchグリップがオペレーターの快適さを実現することを特徴としています。
ワイヤーストリッパーとケーブルスリッター バイスグリップ ワイヤー ストリッパーは、ワイヤーやケーブルから絶縁被覆や外部シースを除去するように設計されています。 ワイヤーエレメントを損傷することなくワイヤーを露出させます。 24 ~ 10 AWG のサイズのワイヤに最適
ペンチ全ラインナップを見る
ロッキングプライヤー 配管、溶接、ねじ切りの際に、さまざまな円形、平ら、または円筒形の物体/工具をしっかりと保持できるように設計されたカーブ、ロングノーズ、ストレート、および V ジョー プライヤー。 熱処理された合金鋼製で、調整可能なネジとリリーストリガーが付いています。
プライヤーセット 8 ピースのミニ プライヤー セットと、小さなワイヤー/ケーブルおよび留め具の取り扱いに最適な 3 ピースのストレートおよびカーブ ロッキング プライヤー セットが含まれています。 3 ピース プライヤー セットは、高トルク用途で物体をこじって取り外します。
ソリッドジョイントプライヤー 曲がったラジオペンチ、平ノーズ、ロングノーズ、ソリッドジョイントプライヤーが付属しており、刃先には高周波焼き入れが施されており、切れ味が長期間持続します。 ProTouch グリップを装備し、より優れたコントロールと疲労の軽減を実現します。
特殊ペンチ フェンスツールとロックナットプライヤー、材料とフェンスの切断、フィルターの取り外しに使用するオイルフィルターと塩ビパイププライヤーが含まれています。 フェンスペンチはハンマーと爪を兼ねており、釘を使って多機能に使用できます。 ビニールグリップが特徴です
クランプ全ラインナップを見る
バーパイプとLクランプ 物体を永久に取り付ける前に一時的に保持するように設計されています。 ワークの長さに応じて調整できるスライドエンドと、簡単にリリースできる大型のクラッチプレートが特徴です。 最大1500ポンドの荷重に耐えることができます
クランプアクセサリー クランプのロック ハンマーで叩いたり、研削したり、曲げたりする際に、小物やワークをしっかりとロックして保持するために使用します。 クイックリリーストリガーとしっかりとしたグリップのための調整ネジが特徴です。 スイベルパッドを備えたバリエーションも利用可能
スプリングクランプ 物体を所定の位置に保持するためにワークピースに圧力を加えるために、1、1-1/2、2、3 インチのジョー サイズが利用可能です。 滑り止めの人間工学に基づいて設計されたハンドルを備えたプラスチック樹脂構造が特徴です。
ノミとハンドドリルをパンチします全ラインナップを見る
ノミ 焼き入れ鋼のブレードと面取りされたエッジは、きれいなカットや明確なマークを作成するのに最適です。 また、しっかりとしたグリップと優れたコントロールのための ProTouch グリップ ハンドルも備えています。
パンチとチゼルのセット ウッドチゼル
ドライバーとナットドライバー全ラインナップを見る
マルチビットドライバー ドライバービットとナットセッター 電動ドライバー、インパクトドライバー、レンチを使用して高トルク用途でファスナーを締めるように設計されています。 スチール構造と強力な工業用磁石により、留め具の保持力が向上します。
スクリュードライバー
レンチ全ラインナップを見る
モンキーレンチセット 最大のグリップ力を提供する機械加工されたジョーと手の疲労を最小限に抑えるプロタッチ グリップを備えたプロフェッショナル グレードのモンキー レンチ セット
モンキーレンチ 配管、電気、金属加工の用途に適しています。 強度と耐久性を高めるクロムバナジウム鋼構造、壁に簡単に収納できる吊り下げ穴、手の疲労を最小限に抑えるProTouchグリップを備えています。
パイプレンチ
インパクトソケットとビット全ラインナップを見る
インパクトビット インパクトビット、インサートビット、パワービットは冷間鍛造された高級鋼製です。 高トルクに耐えられ、インパクトドライバーに広く使用されています。
インパクトソケットエクステンション 手の届きにくい場所にあるファスナーにアクセスできるようにするために使用されます。 耐久性の高いクロムモリブデン鋼製で、黒色酸化仕上げが施されています。 大型チャック設計を備えたインパクトクイックチェンジビットエクステンションも利用可能
インパクトソケットセット 頑固なまたは損傷したナットとボルトを取り外すために設計されたインパクトボルト抽出セットが含まれています。 4 ピース、6 ピース、8 ピース、14 ピース、19 ピースのバリエーションをご用意
手のこぎりとのこぎり全ラインナップを見る
弓のことコーピングソーブレード 金属、木材、プラスチックを回転切断するために設計された粗/細の飛散防止糸鋸刃。 炭素鋼構造を特徴とし、インチあたり最大 17 / 21 の歯を備えています。
手のこぎり 金属パイプ、銅管、広葉樹、針葉樹の切断とトリミング用に設計されています。 快適でしっかりとしたグリップを実現する硬材またはゴム引きのクッションハンドルが特徴で、17 インチあたり最大 XNUMX 個の歯があり、精密な切断が可能です。
アーウィンについて
Irwin Tools は、木工、金属加工、配管、自動車用途向けに設計されたプロ仕様のハンドツールと電動工具を製造するアメリカのメーカーです。 Irwin Industrial Tools カタログには、ドライバー、ドライバー ビット、ドリル ビット、インパクト ビット、鋸、丸鋸刃、万能ナイフの刃、ノミ、巻尺、ニップ、クランプが含まれています。 マープルノミ 高品質の硬化鋼でできており、さまざまな硬材の彫刻や切断作業のために、さまざまな先端のサイズと長さで提供されています。 ブランドの ボルトエクストラクタ 錆びた、壊れた、締めすぎた、丸みを帯びた留め具を簡単に取り外します。 それらには、複数のアプリケーションで使用されるさまざまな寸法の正方形のドライブボルトグリップソケットが含まれています。 これらのさまざまなツールや、インパクトソケットセットなどの他のIrwin製品から選択してください。 ロッキンググリッププライヤー とニッパー Raptor Supplies.