INTERTAPE PG505.125G マスキングテープ ナチュラル直径 Pk16
入手する 5月 1, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 1, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マスキングテープ |
粘着力 | 30オンス/インチ |
接着剤 | 天然ゴム/樹脂 |
色 | ナチュラル |
長さ | 60ヤード。 |
材料 | なめんちりめん紙 |
パフォーマンス温度 | 50度から200度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 20ポンド/インチ |
厚さ | 5.8mil。 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 7.55 |
船高(cm) | 31.5 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 30.73 |
HSコード | 4823908600 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 厚さ | 粘着力 | 接着剤 | 幅(Width) | 色 | 長さ | 材料 | パフォーマンス温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74936G | 7.2mil。 | 60オンス/インチ | 天然/合成ゴムブレンド | 3 / 4 " | ブラウン | 60ヤード。 | フラットバッククラフト紙 | - | ¥58,265 | ||
84460G | 7.2mil。 | 60オンス/インチ | 天然/合成ゴムブレンド | 3" | ブラウン | 60ヤード。 | フラットバッククラフト紙 | - | ¥70,885 | ||
84462G | 7.2mil。 | 60オンス/インチ | 天然/合成ゴムブレンド | 4" | ブラウン | 60ヤード。 | フラットバッククラフト紙 | - | ¥77,010 | ||
71676G | 7.2mil。 | 50オンス/インチ | 天然/合成ゴムブレンド | 2" | ブラウン | 60ヤード。 | フラットバッククラフト紙 | - | ¥88,893 | ||
PG5 ... 130G | 6.3mil。 | 33オンス/インチ | 天然ゴム/樹脂 | 2" | ナチュラル | 60ヤード。 | ファインクレープ紙 | 50度から200度F | ¥67,917 | ||
PG500.15G | 5mil。 | 48オンス/インチ | 合成ゴム/樹脂 | 3 / 4 " | ナチュラル | 60ヤード。 | なめんちりめん紙 | 華氏50度から華氏140度 | ¥19,932 | ||
PG500.16G | 5mil。 | 48オンス/インチ | 合成ゴム/樹脂 | 1" | ナチュラル | 60ヤード。 | なめんちりめん紙 | 華氏50度から華氏140度 | ¥20,572 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。