Intermaticタイマー、センサー、部品 | EU 代理店 | Raptor Supplies 日本

INTERMATIC

1981 年に設立された Intermatic は、小売、オフィス、教育、商業市場におけるサージ保護、低電圧変圧器、センサー、耐候性カバー、時間ベースのエネルギー制御製品などのエネルギー管理ソリューションの大手開発者です。 本社は米国イリノイ州リバティービルにあります。 続きを読む

フィルタ

Electrical

空気力学

モーター

テスト機器

フリートと車両のメンテナンス

Electrical フィルタ

タイマ全ラインナップを見る

  • サイクルタイマー

    インターマティックサイクルタイマーは、8 日あたり最大 1 回、産業用または家庭用機器のオンとオフを切り替えるために使用されます。 最大 20 HP の電気モーター負荷と最大 XNUMX A の抵抗負荷を処理できます。これらのタイマーは、オン時間の繰り返しサイクルを備えています。

  • 霜取りタイマー制御

    インターマティック霜取りタイマー制御は、ホットまたは電子ガス霜取りシステムの正確な制御に使用されます。 端子配線と識別機能を備えており、簡単かつ迅速に設置できます。 設定された霜取り終了時間の前に、圧力/温度スイッチによってタイマーを終了できます。

  • 電気機械式タイマー

    インターマティック電気機械タイマーは、極ごとに最大 40A の電気負荷を処理できる信頼性の高いタイム スイッチです。 12 日あたり最大 XNUMX 回の ON/OFF 操作が可能です。 これらのタイマーは便利な手動オーバーライド スイッチを備えており、ON / OFF トリッパーが XNUMX つ付属しています。

  • 電子タイマー

    インターマティック電子タイマーは、最新のプログラミングを可能にするように設計されており、120 ~ 277 VAC の間の入力電圧を識別するセレクター スイッチを備えています。 停電の場合にはバッテリーバックアップを提供し、最大合計 28 のイベントの時間を計ることができます。

  • プラグインウォールスイッチタイマー

    屋内および屋外アプリケーション向けの手動オーバーライド機能を備えたデジタルおよび機械式プラグイン タイマー。 あらかじめ設定された時間が経過購入に進む、ランプ、コンピューター、その他の電気機器のスイッチを自動的にオフにするために使用されます。

  • スプリングワインドタイマー

    SPST、DPST、SPDT スイッチ タイプのさまざまな FF および FD シリーズのインターマティック スプリング巻線タイマーが含まれています

  • タイマーアクセサリー

    トリッパー、ドアアセンブリ、イーサネットモジュール、サージ抑制器、タイムクロックモーター、タイマー制御装置で使用される4回路リレーモジュールが含まれます。

スイッチ全ラインナップを見る

  • 照明フォトコントロールアクセサリー

    光制御レセプタクルと、超音波溶接で簡単に接合できるブラケット付きレセプタクルが含まれています。 レセプタブルには、感電を防止するための 3 極ソケットが備えられており、ANSI C136.10 規格に準拠しています。 DC リレーは寿命を延ばすためのゼロクロス回路を備えています

  • 照明フォトコントロール

    LED器具に最適なコンフォーマルコーティングされたPCB。 寿命を延ばすためのゼロクロス回路を備えた DC リレーを備えています。 10000 オン/オフ スイッチング サイクルを超える可能性があり、105 ~ 480 VAC の範囲の電圧と 7200 W の最大出力が利用可能です。

電気ボックス全ラインナップを見る

  • 耐候性ボックスカバー

    電気接続、スイッチ、ポートを湿気や天候から保護する自動閉鎖蓋を備えた防水ポリカーボネート/ダイキャストアルミニウムボックスカバー

トランスフォーマー全ラインナップを見る

  • 単相変圧器

    CSA および UL 準拠の 100 / 300 / 600 VA 変圧器は、水中器具、プール照明、装飾照明で一般的に使用されます。 過負荷時の自動シャットオフのための回路保護機能を内蔵し、安全性を高める接地シールドを備えています。

カウンターとアワーメーター全ラインナップを見る

  • アワーメーター

    特定のマシンの使用期間を追跡および表示するように設計されています。 丸面、フラッシュマウント、プラスチックのスリップオン保持ブラケットで固定され、メーターを所定の位置に固定します。 ネジ端子タイプと 1/4 インチ スペード & ネジ端子タイプを用意

インターマティックについて

このブランドのカタログには、タイム スイッチ、変圧器、時間コントロール、エネルギー コントロール、メーター、耐候性カバー、HVAC/R コントロールなど、幅広い製品が掲載されています。 インターマティック FM1シリーズ パネルマウントタイマ は、40 極あたり最大 12A の電気負荷を処理できる信頼性の高いタイム スイッチです。 これらのインターマチックタイマーでは、XNUMX 日あたり最大 XNUMX 回の ON/OFF 操作が可能です。 便利な手動オーバーライドスイッチを備えており、ON / OFF トリッパーが XNUMX つ付属しています。 ブランドの ゼンマイ式タイマー 従来の壁スイッチの直接の代替として使用され、機能するために電力が不要になります。 これらのインターマティック タイマー スイッチは、ファン、照明、モーター、ヒーター、その他のエネルギー集約型負荷の動作時間を自律的に制限します。 構造的な剛性と持ち運びの容易さを実現するプラスチック製のプレート (つや消し金属の外観プレート) が特徴です。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

Intermatic MPN は、同等の Power First、Diehl、Tork モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Intermatic が利用可能です。

発送

これらの Intermatic 製品はサイズが小さいです。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。

主な商号

インターマティックの競争上の利点

IntermaticICUBEテクノロジー

この技術は、クーラー/冷凍庫の全体的な霜取り頻度を減らすために、霜取りタイプのIntermaticタイマーで使用されます。 大型冷凍庫とウォークインクーラーの蒸発器コイル温度を継続的に監視し、プログラムされたタイマー間隔で霜取りを可能にします。

NightFox Pro フォトコントロール

これらのカスタマイズ可能な電子フォト コントロールには、システムへの突入電流の影響を最小限に抑えるためのゼロクロス電子回路が備わっています。 湿気の多い環境、化学溶剤、空気微粒子からデバイスを保護するために、コンフォーマル コーティングされた PCB アセンブリが備えられています。

よくある質問

Intermaticタイマーを修正する方法は?

ユーザーは、入力電力定格の確認、時間のリセット、タイマー/ギアモーターの更新、またはON / OFFトリッパーの更新によって、Intermaticタイマーを修正できます。

Intermaticフォトセルを配線する方法は?

Intermaticフォトセルの赤い線は負荷に接続し、緑は地面に接続する必要があります。

Intermaticタイマースイッチを設定するにはどうすればよいですか?

インストール後、タイマーのON / OFFボタンを押し、プラスまたはマイナスキーを使用して時間を設定します。

Intermaticタイマーはどのように機能しますか?

これらのタイマーは、タイマーに接続されたデバイスを制御(電源オン/オフ)する機械式ダイヤルを備えています。

Intermatic タイマー スイッチはどのように機能しますか?

タイマーが設定されると、タイマー内の内部メカニズムが経過時間の監視を開始します。 事前に確立されているか適応可能であるかに関係なく、特定の間隔でこの内部メカニズムが作動し、スイッチが開始され、スイッチをオンまたはオフにするプログラムされた動作に影響を与えます。

タイマースイッチにはどのような種類がありますか?

さまざまなタイマー スイッチには、機械式、デジタル、天文式、光電池式タイマー スイッチなどがあります。

リレーとタイマーの違いは何ですか?

リレーはスイッチとして機能し、電気機械的または電子的手段を利用して回路を開閉します。 一方、タイマーは、アクションに遅延が必要な場合や、負荷によって事前定義された期間の継続的な操作が必要な場合に、タイミングの側面を監視します。