INTERMATIC GM40AV メカニカルタイマー 24 時間 Nema3r 40a 最小 15 分
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気機械式タイマー |
アンプ | 40 |
お問合せフォーム | DPDT |
HP @ 120Vに連絡先ください | 1 |
HP @ 240Vに連絡先ください | 2 |
デイスキッパー | いいえ |
深さ | 2.9 " |
エンクロージャタイプ | プラスチック |
終了 | グレー |
高さ | 8 13 / 16 " |
長さ | 8.8 " |
最大オン/オフサイクル | 48 |
最大時間設定 | 23-3 / 4時間 |
最小時間設定 | 15分。 |
マウント | 表面 |
NEMA評価 | ネマ3R |
Number of Poles | 2 |
含まれているトリッパーの数 | 96キャプティブ |
最大動作温度。 | -40~131 |
24時間、マルチオペレーション | |
UPC | 078275123755 |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 6.6 " |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 35.81 |
船幅(cm) | 30.99 |
HSコード | 9107008000 |
原産国 | DE |
A. 動作温度範囲は -40 ~ 131 °F です。
A.
A. 最大 8 AWG のワイヤ サイズに対応できます。
A. 24 時間の動作モードを備えており、全負荷で 50000 回の動作が可能です。
A. まず、プログラム ダイヤルを時計回りにゆっくりと回転させます。 外側の文字盤に表示されている時刻を、2時位置の三角形のマーカーに徐々に合わせます。 次に、分針をゆっくりと時計回りに回して、正確な分に時刻を調整します。 外側の文字盤に表示されている時刻(午前または午後を含む)を内側の文字盤にある三角形のマーカーに合わせます。
プロダクト | モデル | 最大時間設定 | アンプ | お問合せフォーム | 最小時間設定 | マウント | NEMA評価 | Number of Poles | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T7401B | 21時間 | 40 | 4PST-いいえ | 3.5時間 | 穴の壁 | 1 | 4 | - | ¥73,469 | ||
T7401BC | 21時間 | 40 | 4PST-いいえ | 3.5時間 | 壁 | 1 | 4 | - | ¥217,192 | ||
T2005 | 22時間 | 20 | SPDT | 2時間 | スクリュードライバーを使用 | 1 | 1 | - | ¥59,298 | ||
T1905E | 23-3 / 4時間 | 20 | SPDT | 15分。 | 穴の壁 | 1 | 1 | + 40ツー130 | ¥47,175 | ||
T101 | 23時間 | 40 | SPST-いいえ | 1時間 | 穴の壁 | 1 | 1 | - | ¥26,568 | ||
T103 | 23時間 | 40 | DPST-いいえ | 1時間 | 穴の壁 | 1 | 2 | - | ¥32,990 | ||
T171 | 23時間 | 40 | SPST-いいえ | 1時間 | 壁 | 1 | 1 | - | ¥39,004 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。