入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直角エアドリル |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 4.0 |
ベアリング | ボールとローラー |
CFM @全負荷 | 16.0 |
チャックサイズ | 1 / 4」-28 |
ドリルチャックタイプ | ねじ付き |
デューティ | 産業 |
フリースピード | 2700回転 |
ギア駆動 | 惑星の |
ハンドル材料 | 複合 |
住宅資材 | 複合 |
HP | 0.28 |
最小ホースサイズ | 1 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.625 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
逆転 | いいえ |
直角の長さ | 2-15 / 16」 |
形式 | 直角 |
スロットルタイプ | レバー |
工具重量 | 1.37ポンド |
UPC | 663023084312 |
可変速度 | 有り |
船の重量(kg) | 0.98 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8467115020 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。