入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直角エアドリル |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 4.2 |
ベアリング | 二列ボール |
CFM @全負荷 | 26.0 |
チャックサイズ | 1 / 2 " |
ドリルチャックタイプ | キー付き |
デューティ | 産業 |
フリースピード | 600回転 |
ハンドル材料 | アルミニウム |
HP | 3/4 |
最小ホースサイズ | 1 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11.125 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
逆転 | いいえ |
直角の長さ | 4-1 / 8」 |
形式 | 直角 |
スロットルタイプ | レバー |
工具重量 | 4.20ポンド |
UPC | 663023012599 |
可変速度 | 有り |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8467115020 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。