入手する 4月 30, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用バッテリーパック |
バッテリーの持続時間 | 8時間 |
バッテリタイプ | AAAアルカリ |
色 | ブラック |
動作温度 範囲 | -4度から122度F(-20度から50度C) |
電圧 | 4.5 VDC |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8506800000 |
プロダクト | モデル | バッテリーの持続時間 | バッテリタイプ | 動作温度 範囲 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17154367 | 3年 | リチウム | -4〜122度F | 3.6 VDC | ¥3,451 | ||
17131046-6 | 10-1 / 2時間 | 単三アルカリ | -4度から122度F(-20度から50度C) | 4.5 VDC | ¥52,918 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。