入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インラインプッシュインコネクタ |
色 | オレンジ |
コネクタ タイプ | バットスプライス |
高さ | 0.41 " |
長さ | 1" |
最大電圧 | 600 |
最大ワイヤーの組み合わせ | 12-20ソリッド、12-16ストランド、14-18スズボンドストランド |
最大ワイヤーサイズ | 12ソリッド、12ストランド、14スズボンドストランド |
最小ワイヤーサイズ | 20ソリッド、16ストランド、18スズボンドストランド |
UPC | 783250709083 |
ワイヤー範囲 | 20〜12 AWGソリッド、18〜12AWGより線 |
ワイヤータイプ | 単線または撚り線 |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。