アイテム価格 | バンジョーテーパー |
ブレード材質 | アルミニウム |
Handle | ポリプロピレン/エラストマー |
ハンドルデザイン | カーブしたソフトグリップ |
ハンドル径 | 1-1 / 4インチ |
ハンドルの長さ | 5" |
長さ | 18 " |
UPC | 079423090776 |
幅(Width) | 2 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 1.54 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 8205595510 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。