入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 配電デュプレックスアセンブリ |
ケーブル入力 | プラグイン |
容量 | 340.929立方インチ |
色 | グレー |
深さ | 6.1 " |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
高さ | 8.1 " |
材料 | 複合 |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
タイプ | XNUMX連レセプタクル |
幅(Width) | 6.9 " |
船の重量(kg) | 1.24 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | アイテム価格 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M001SG000 | 6.3 " | 7.4 " | 配電アセンブリ | シングルギャングレセプタクル | ¥98,619 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。