入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DIN レール レセプタクル ボックス |
ケーブル入力 | ターミナル |
色 | グレー |
建設、建築産業 | 成形および製造 |
定格電流 | 20 A |
高さ | 2.54 " |
長さ | 5.62 " |
最大HP | 1 |
NEMA評価 | 5-20R |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
定格電圧 | 125 V |
幅(Width) | 3.31 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。