入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル |
色 | ホワイト |
接続性 | サイドワイヤード |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | サイドワイヤード |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
高さ | 3.28 " |
長さ | 1.32 " |
材料 | ナイロン |
最大HP | 0.5 |
NEMA評価 | 5-15R |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ |
相 | シングルフェーズ |
定格電圧 | 125 V |
ワット数 | 1875 W |
幅(Width) | 0.83 " |
ワイヤーサイズ | #12 AWG |
船の重量(kg) | 0.09 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。