入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全インターロックスイッチ |
AC接点定格 | 100mA〜10A @ 240V |
ボディ材質 | プラスチック |
コンジットサイズ | 1 / 2 "NPT |
接続タイプ | 30 "×48」 |
お問合せフォーム | 3NC、ダイレクトオープニング、スローアクション |
コンタクト材料 | シルバー |
DCコンタクトレーティング | 100mA〜10A @ 250V |
深さ | 1.18 " |
高さ | 3.54 " |
IP評価 | 67 |
NEMA評価 | 1、4(屋内のみ)、12、13 |
操作力 | 5ポンド |
動作温度 範囲 | -13度から185度F |
形式 | マルチエントリーキー操作 (ストレート、90 度、またはスプリングキー) |
幅(Width) | 2.52 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|
GKNA21 | 1NO、1NC、ダイレクトオープニング、スローアクション | ¥32,300 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。