HOFFMAN A24H2008GQRLP エンクロージャ 高さ 24.25 インチ x 幅 20.25 インチ x 奥行き 8 インチ
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンクロージャー |
基本素材 | 非金属 |
色 | ステンレス鋼 |
深さ | 8" |
エンクロージャカバーの機能 | クイックリリースラッチ |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ結合 |
終了 | グレー |
シームレスフォームインプレース | |
高さ | 24.25 " |
内装パネル | 32FT40 |
IP評価 | 66 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | グラスファイバー |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 3、3R、4、4X、12、13 |
UPC | 783510226800 |
幅(Width) | 20.25 " |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 72.39 |
船幅(cm) | 59.06 |
HSコード | 8538906000 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 高さ | 内装パネル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A20H1606GQRLP | 6" | 20.19 " | 32FT31 | 16.25 " | ¥314,772 | |
A20H1608GQRLP | 8" | 20.19 " | 32FT31 | 16.25 " | ¥324,772 | |
A20H2008GQRLP | 8" | 20.19 " | 32FT35 | 20.25 " | ¥375,861 | |
A24H2010GQRLP | 10 " | 24.25 " | 32FT40 | 20.25 " | ¥423,501 | |
A24H2408GQRLP | 8" | 24.19 " | 32FT44 | 24.19 " | ¥413,187 | |
A24H2412GQRLP | 12 " | 24.19 " | 32FT44 | 24.19 " | ¥477,387 | |
A30H2408GQRLP | 8" | 30.25 " | 32FT50 | 24.25 " | ¥456,955 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。