入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランプ |
色 | 青 |
高さ | 5" |
保持しています | 3ピペット |
長さ | 6.5 " |
材料 | ABS |
スロット数 | 3 |
タイプ | トリプル |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。