入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアフィルターエレメント |
エアフィルターの設計 | パネル |
高さ | 1 21 / 32 " |
長さ | 12 31 / 32 " |
幅(Width) | 5.875 " |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 37.85 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8421310000 |
原産国 | MA |
プロダクト | モデル | エアフィルターの設計 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA4437 | 要素のみ、パネル | 1 23 / 32 " | エアフィルターエレメント | 11.5 " | - | 8.187 " | ¥3,374 | ||
PA4928 | 要素のみ | 29 / 32 " | エアフィルターエレメント | "16へ" 716 | - | 6.156 " | ¥18,672 | ||
PA5516 | 要素のみ | 1.187 " | エアフィルターエレメント | 10.625 " | - | 9 1 / 16 " | ¥15,674 | ||
PA4425 | 要素のみ、パネル | 1 27 / 32 " | エアフィルターエレメント | 10.75 " | - | 9 13 / 16 " | ¥3,993 | ||
PA4428 | 要素のみ、パネル | 2 25 / 32 " | エアフィルターエレメント | 13 9 / 16 " | - | 5 11 / 32 " | ¥4,264 | ||
PA4434 | 要素のみ | 1 27 / 32 " | エアフィルターエレメント | 11 27 / 32 " | - | 6.875 " | ¥7,038 | ||
PA4436 | パネル | 1 27 / 32 " | エア・フィルター | 9.156 " | - | 8 15 / 32 " | ¥6,602 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。