入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプマーカー |
背景色 | イエロー |
マーカーアタッチメントスタイル | 自己接着 |
材料 | 感圧ビニール |
ロールの長さ | 90ft。 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
2X90FTコリン | ¥5,187 | ||
2X90FT燃料油 | ¥3,652 | ||
2X90FT ナチュラル | ¥3,805 | ||
2X90FT コンプレックス | ¥3,805 | ||
2X90FT窒素 | ¥3,805 | ||
2X90FT硫酸 | ¥3,805 | ||
2X90FT ハイ プレス | ¥3,652 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。