HARRINGTON TCR250P-20 エアチェーンブロック 500ポンド能力 20 フィートリフト
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアチェーンホイスト |
空気消費量 | 48scfm |
エア圧 | 90のプサイ |
ブレーキ | 自動調整 |
色 | イエロー |
管理 | ペンダント |
終了 | アクリル樹脂塗料 |
ハウジングの長さ | 13.5 " |
ハウジングの幅 | 6 29 / 32 " |
入口サイズ | 1 / 2 "NPT |
リフト | 20のフィート |
リフト速度 | 52 フィート毎分 |
負荷容量 | 500ポンド |
最小フック間 | 18.187 " |
騒音レベル | 92 dBA |
全体の長さ(Overall Length) | 13.5 " |
全幅 | 6 29 / 32 " |
リービング | 1 |
サスペンション | フック |
船の重量(kg) | 33.3 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8425110000 |
原産国 | JP |
モデル | 全幅 | 空気消費量 | 管理 | リービング | ハウジングの幅 | リフト | リフト速度 | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCR250C-10 | 8 5 / 16 " | 48scfm | プルコード | 1 | 6 29 / 32 " | 10のフィート | 52 フィート毎分 | 500ポンド | ¥856,780 | |
TCR250C-15 | 8 5 / 16 " | 48scfm | プルコード | 1 | 6 29 / 32 " | 15のフィート | 52 フィート毎分 | 500ポンド | ¥831,287 | |
TCR250C-20 | 8 5 / 16 " | 48scfm | プルコード | 1 | 6 29 / 32 " | 20のフィート | 52 フィート毎分 | 500ポンド | ¥850,255 | |
TCR250P-10 | 6 29 / 32 " | 48scfm | ペンダント | 1 | 6 29 / 32 " | 10のフィート | 52 フィート毎分 | 500ポンド | ¥983,826 | |
TCR250P-15 | 6 29 / 32 " | 48scfm | ペンダント | 1 | 6 29 / 32 " | 15のフィート | 52 フィート毎分 | 500ポンド | ¥1,071,943 | |
TCR500C-10 | 8 5 / 16 " | 48scfm | プルコード | 1 | 6 29 / 32 " | 10のフィート | 37 フィート毎分 | 1000ポンド | ¥904,193 | |
TCR500C-15 | 8 5 / 16 " | 48scfm | プルコード | 1 | 6 29 / 32 " | 15のフィート | 37 フィート毎分 | 1000ポンド | ¥871,111 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。