Max-E-Lift 二重桁システム
Harrington Hoist の Max-E-Lift ダブル ガーダー システムは、最大のヘッドルームとフックの高さを提供し、無駄なオーバーヘッド スペースを最小限に抑え、従来のクレーンよりも利用可能な持ち上げ高さを最大化します。 このアンダーハング ガーダー デザインは、単一のガーダー デザインで無駄になるスペースを節約し、総建設コストを削減します。 このシステムは、取り付けが簡単なように最小限の溶接でボルト締め構造を採用しています。
ハリントンホイストは、チェーン・ワイヤーロープホイストのメーカーである株式会社キトーの完全子会社です。 このブランドは、電動および空気動力式のチェーン ホイスト、レバー ホイスト、ワイヤー ロープ ホイスト、および手動式チェーン ホイストを製造し、ギア付きおよび動力付きのトロリー、クレーンおよび付属品、マテリアル ハンドリング機器、および交換部品のフルラインも提供しています。 このブランドは ISO 9001 の認証を受けており、米国フィラデルフィア州マンハイムに本社を置いています。 続きを読む
アークや火花爆発の事故を回避するために、可燃性環境で重い荷物を持ち上げたり移動したりするのに適しています。 最大高さ12000フィートで最大20lbの荷重を持ち上げ/移動することができ、さまざまな持ち上げ速度と制御メカニズムで利用できます
H2、H3、H4電気ホイストは、自動車のメンテナンス施設や小さな機械工場で、20000ポンドまでの重い荷物を安全に持ち上げるために広く使用されています。110/ 120Vのプッシュボタン制御ペンダントを使用して制御できます。 特定のモデルには、さまざまなビームタイプで使用するためのトロリーが付属しています。
重い荷物を垂直/水平に持ち上げ、引っ張ったり、引きずったり、伸ばしたり、位置決めしたりするように設計されています。 昇降用のレバー機構と、吊り荷を保持するための荷重ブレーキを備えています。 最大12000ポンドの荷重を持ち上げることが可能
工場、製造工場、ガレージ、メンテナンスおよび物流センターで荷物を持ち上げるように設計されています。 狭い場所での荷物の移動に便利なチェーン昇降機構を備えています。 500 ~ 40000 ポンドの範囲の耐荷重をご用意
ウインチ、ホイスト、クレーンで簡単に使用できるように設計されたラジオペンダント。 個別の上下ホイスト移動機能ボタン、非常停止およびストレインリリーフを備えています。 IP65 等級の粉塵や水しぶきに対する保護。緊急停止ボタンとクイックディスコネクト機能も搭載
作業スペースの周りで荷物を持ち上げたり移動したりするために、電気、空気、および手動のホストで使用されるホイストトロリー。 メンテナンスフリーの操作のための密封された精密ベアリングを備えています。 1000から20000ポンドの範囲の負荷容量で利用可能
7/16から9/16インチの範囲のサイズの丸いケーブルでの使用に最適なガイドワイヤーフェストゥーンハンガーが含まれています
ハリントンホイストは、さまざまな産業用途向けのチェーンホイスト、トロリー、クランプ、クレーン製品など、リフト製品の完全なラインを提供しています。 ハリントン電気チェーンブロック 重量物を持ち上げる用途に使用されます。 これらのメンテナンスの手間がかからないホイストは、昇降速度とモーターの仕様に基づいて分類されたさまざまなモデルで入手できます。 ハリントンレバーホイスト 強度のためのオールスチール構造とクッション付きのハンドルが特徴で、重い荷物を快適に持ち上げることができ、さまざまなサイズと耐荷重があります。 これらのホイストは 360 度のハンドル回転を提供するため、水平、垂直、反転、またはその他の負荷角度で使用できます。
Harrington Hoist 製品のモデル番号は通常、同等の Dayton & Vestil MPN (メーカーの部品番号) と個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは時代遅れのホイスト、クレーン、アクセサリをお探しの場合は、可能性があります。 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。
これらのハリントンホイスト製品は、サイズが小さいものから大きいものまであります。 宅配便や航空貨物に適しています。
KITO Entertainment Group の TRAC チェーンは、ブライドルの調整が必要な劇場用リギング用途に適しています。 低光沢ブラック仕上げのグレード 80 合金素材構造で、6...続きを見る
KREWMATE の XNUMX 相エンターテイメント モーターは、劇場、コンサート ホール、コンベンション センター、スタジオで信頼性の高いチェーン ホイスト パフォーマンスを提供します。 それらは標準的なロードケースに便利に収まり、...続きを見る
Harrington Hoist の Max-E-Lift ダブル ガーダー システムは、最大のヘッドルームとフックの高さを提供し、無駄なオーバーヘッド スペースを最小限に抑え、従来のクレーンよりも利用可能な持ち上げ高さを最大化します。 このアンダーハング ガーダー デザインは、単一のガーダー デザインで無駄になるスペースを節約し、総建設コストを削減します。 このシステムは、取り付けが簡単なように最小限の溶接でボルト締め構造を採用しています。
ハリントンホイスト製品は、CE、ANSI、ASME などの複数の規格に準拠しています。
一部のハリントン ホイスト レバー ホイストは、負荷がかかった状態での偶発的なフリーホイールを防止しながらロード チェーンを調整できる、ブランドの特許取得済みのスプリング式フリーホイール メカニズムなどの安全メカニズムを備えています。
ハリントン ホイスト TCR エア チェーン ホイストは、過負荷を自動的に検出し、持ち上げ中の気流を遮断するための調整可能な負荷リミッターを備えています。 また、フックのいずれかの方向へのオーバートラベルを防止するための上限および下限ストップも装備されています。