入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラーニップル |
ベアリング材質 | ステンレス鋼 |
ベアリング | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | 亜鉛メッキ鋼 |
ボディサイズ | 1" |
接続タイプ | FNPT |
終了 | クリアクロメート |
注ぐ速さ | 50 gpm |
ロック機構 | 標準スリーブロック |
マックス。 圧力 | 5075のプサイ |
動作温度 範囲 | -4度から212度F |
パーカーインターチェンジ | FEM1002-16FP |
パイプサイズNPT | 1" |
シール | ブナN |
シール材 | ブナN |
シャットオフ | 平たい顔 |
スリーブ素材 | 亜鉛メッキ鋼 |
温度。 範囲 | -4から212F |
番手 | 1 "-11-1 / 2 |
タイプ | 平らな顔、男性 |
UPC | 994138661540 |
バルブデザイン | 管状 |
船の重量(kg) | 1.09 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 7307225000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | パーカーインターチェンジ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
25FFS100 | 油圧カプラー本体 | FEM-1001-16FP | 平らな顔、女性 | ¥73,265 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。