HALLOWELL FKBASIC-SM-M ベーシックモジュラーストレージユニット 60 インチハードウッド
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 基本的なモジュラーストレージユニット |
色 | ブラック/レッド |
寸法 | 44-1 / 4 "H x 60" W x 3/4 "D |
グリーン認証またはその他の認定 | グレンガードゴールド |
材料 | 鋼 |
台座の数 | (1)3つのカジョーンズ、(1)6つのカジョーンズ |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 60 " |
UPC | 192109037008 |
作業面の深さ | 24 " |
作業面の素材 | ラミネート広葉樹 |
作業面の幅 | 60 " |
船の重量(kg) | 202.19 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
モデル | 寸法 | 台座の数 | 全幅 | 作業面の素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FKベーシック-SM-S | 44-1 / 4 "H x 60" W x 3/4 "D | (1)3つのカジョーンズ、(1)6つのカジョーンズ | 60 " | 12ガリウム鋼 | ¥1,211,709 | |
FKBASIC-LG-M | 44-1 / 4 "H x 72" W x 3/4 "D | (1)3引き出し、(1)6引き出し | 72 " | ラミネート広葉樹 | ¥1,743,741 | |
FKBASIC-LG-S | 44-1 / 4 "H x 72" W x 3/4 "D | (1)3引き出し、(1)6引き出し | 72 " | 12ガリウム鋼 | ¥1,664,816 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。