HALLOWELL FKBASIC-LG-M ベーシック モジュラー ストレージ ユニット 72 インチ ハードウッド
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 基本的なモジュラーストレージユニット |
色 | ブラック/レッド |
寸法 | 44-1 / 4 "H x 72" W x 3/4 "D |
グリーン認証またはその他の認定 | グレンガードゴールド |
材料 | 鋼 |
台座の数 | (1)3引き出し、(1)6引き出し |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 72 " |
UPC | 192109037022 |
作業面の深さ | 24 " |
作業面の素材 | ラミネート広葉樹 |
作業面の幅 | 72 " |
船の重量(kg) | 295.52 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 182.88 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
モデル | 寸法 | 台座の数 | 全幅 | 作業面の素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FKベーシック-SM-M | 44-1 / 4 "H x 60" W x 3/4 "D | (1)3つのカジョーンズ、(1)6つのカジョーンズ | 60 " | ラミネート広葉樹 | ¥1,276,712 | |
FKベーシック-SM-S | 44-1 / 4 "H x 60" W x 3/4 "D | (1)3つのカジョーンズ、(1)6つのカジョーンズ | 60 " | 12ガリウム鋼 | ¥1,211,709 | |
FKBASIC-LG-S | 44-1 / 4 "H x 72" W x 3/4 "D | (1)3引き出し、(1)6引き出し | 72 " | 12ガリウム鋼 | ¥1,664,816 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。