Halder Supercraftディストリビューター (59 アイテム) | Raptor Supplies 日本

HALDER SUPERCRAFT

1938 年以来、Halder Supercraft は、航空、機械加工および製造、製造、メンテナンスおよび修理業界向けのリフティング、クランプ、マテリアル ハンドリング ソリューションを製造してきました。 続きを読む

フィルタ

空気力学

3244030324404032440503244060

クリーニング

3566.0813566.1

ハンドツール

3366.04533770603366081336610735080403508050350806035080803508100366600536660103366.02

空気力学 フィルタ

部品

解体、建設、メンテナンス/修理の用途に適した幅広い交換用ハンマーハンドル。 破損や酸化速度から保護するだけでなく、最大のグリップを提供するための木材/ヒッコリーボディを備えています

ハンマーハンドルウッド9/1インチ
品目: AD3JFC
型: 3244030
¥1,993 /単価
カートに追加
ハンマーハンドルウッド9/5インチ
品目: AD3JFD
型: 3244040
¥2,105 /単価
カートに追加
ハンマーハンドルウッド10/13インチ
品目: AD3JFE
型: 3244050
¥2,450 /単価
カートに追加
ハンマーハンドルウッド11/3インチ
品目: AD3JFF
型: 3244060
¥2,533 /単価
カートに追加

ハルダー・スーパークラフトについて

その広範なカタログには、マルチバイス、ゼロ点クランプ システム、マレット、ハンマー、ツール ディスプレイ、戻り止めおよびボール ロック ピン、クランプ要素が含まれています。 ブランドの デッドブロースレッジハンマー 解体および建設用途に最適で、反発を排除して完全な力がワークピースに伝達されるようにするスチールとナイロンの組み合わせヘッドを備えています。 彼らも持ってる 交換可能なチップ ハンマーの打撃面に取り付けることができる交換可能なアタッチメントです。 これらのチップは、打撃される下層の表面や材料を保護しながら、ハンマーの機能性と多用途性を強化するように設計されています。 損傷を防止し、火花を除去するために、ゴム / プラスチック / 軟金属 / ナイロン構造で入手できます。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

Halder Supercraft MPN は、マレットおよびスレッジ ハンマーの同等の ABC Hammers & Nupla モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のハルダー スーパークラフト製品が入手可能です。

発送

これらのハルダー スーパークラフト製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。

主な商号

ハルダー スーパークラフトの競争上の優位性

MAXXCRAFT 鍵屋のハンマー

このハンマーは、繊細なロック システムを精密かつ正確に作業し、過剰な力やロック機構への損傷を回避するために使用される特殊なツールです。 特許取得済みのゴム接続 (ヘッドとハンドルの間) が特徴で、ワークピースに十分な衝撃を与えながら、反発と騒音の両方を軽減します。 ヘッドは耐久性を高めるためにドロップ鍛造スチールで作られており、繊細な部品を傷つけたり損傷したりするのを避けるために、わずかに丸みを帯びたエッジを持つフラットフェイスのデザインになっています。 衝撃や振動を吸収しながら、人間工学に基づいたグリップを実現するヒッコリー木製ハンドルが特徴です。

よくある質問

ハンドルの保護スリーブは何に役立ちますか?

保護スリーブは、湿気、油、汗によって滑りを引き起こす可能性がある湿った環境で使用する場合に、ハンドルのグリップ力を向上させます。 スリーブの表面にはテクスチャー加工が施されており、摩擦が増加し、クッション性が向上し、長時間使用時の手の疲労を軽減します。 特定の用途では、スリーブは、感電、極端な温度、またはハンドルを介して伝わる不快な熱からユーザーを保護することができます。

ソフトフェイスは交換できますか?

はい、ソフトフェイスマレットには交換可能なソフトフェイスが付属しており、摩耗または損傷した場合に簡単に取り外しまたは交換できます。

オーバーストライクプロテクターの目的は何ですか?

オーバーストライクプロテクターやハンドルガードは、オーバーストライクや空振りによるハンドルの損傷を防ぎます。 打撃力とハンドルの間の障壁として機能し、衝撃を吸収し、損傷のリスクを軽減します。 ハンドルへの取り付けや取り外しが簡単で、素早い取り付けを可能にするスリットや開口部が付いている場合もあります。

SIMPLEX スレッジハンマーはどのように保管すればよいですか?

スレッジハンマーは錆や酸化を防ぐため、乾燥した涼しい場所に保管する必要があります。 損傷を引き起こす可能性のある環境要因からハンマーを保護するために、使用後にハンマーのヘッドに油を塗る必要があります。

デッドブローハンマーとは?

デッドブローハンマーは、打撃面からの反発を軽減しながら、柔らかい面への損傷を最小限に抑えるように設計されています。