入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デッドブロークロスペインハンマー |
面径 | 1.125 " |
ハンドルの色 | ナチュラル |
ハンドルデザイン | ストレート |
ハンドル材料 | ヒッコリーウッド |
ヘッドカラー | ブラック |
ヘッドの長さ | 4.5 " |
ヘッド素材 | 鍛鋼 |
頭の重さ | 1-1 / 8ポンド |
ヘッド幅 | 1.125 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.5 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.82 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8205203000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 面径 | ヘッドの長さ | 頭の重さ | ヘッド幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3666010 | 1.437 " | 5 5 / 16 " | 2-1 / 4ポンド | 1.437 " | 14.25 " | ¥14,947 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。