Grove Gear | アイアンマン | 減速機 | Raptor Supplies 日本

GROVE GEAR

1947 年に設立された Grove Gear は、Regal Beloit Corporation の子会社であり、時計、電動ドライバー、洗濯機、振動スプリンクラー、車両に使用する標準およびカスタム ギア ドライブの大手メーカーです。 続きを読む

フィルタ

動力伝達

空気力学

モーター

グローブギアについて

Grove Gear の広範なカタログには、高効率の減速機、レシオ マルチプライヤー、ウォーム ギア減速機が含まれています。 グローブギア GRシリーズ ウォームギヤ 減速機は、モーターから生成される入力の速度を最小限に抑えるように設計されています。 これらの Grove Gear IronMan 減速機は、複数の産業用途における衝撃負荷、環境攻撃、連続使用、頻繁な逆転サイクルに対応できます。 これらは、単一の出力カバー設計を備えた一体型鋳鉄ハウジングを特徴とし、コンポーネントの正確なフィットと位置合わせのために CNC 機械加工も施されています。 ブランドの 比率乗数 は二重目的の設計を特徴としており、スタンドアロンの単減速インライン減速機として、または任意の C 面減速機と組み合わせて使用​​できます。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

Grove Gear Products の一部の MPN は、同等の Dayton & Eaton モデル番号への個別の参照を横断しています。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Grove Gear アイテムが入手可能です。

発送

これらのグローブ ギアは、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。

主な商号

Bravo アルミニウム減速機

Bravo ウォーム減速機は、最大 7.5 HP の出力定格と 7:1 ~ 70:1 の範囲の比率を備えた XNUMX つのサイズがあり、競合他社よりも最大 XNUMX 分の XNUMX 小さいというコンパクトさが際立っています。 これら...続きを見る 

Quadro アルミニウム減速機

Grove Gear Quadro ウォーム減速機は、産業用途に多用途のソリューションを提供します。 8 つのサイズが利用可能で、最大 7 HP の出力定格、1:4020 から驚異的な 1:XNUMX までの比率を備えています。...続きを見る 

ウォッシュガード減速機

これらの減速機には、USDA クラス H1 基準を満たすプレミアム PAG 潤滑剤が工場で充填されており、食品および飲料業界での安全な使用が保証されています。 バイトンのダブルリップシールがシール性を強化...続きを見る 

よくある質問

Quadro減速機が減速機の中でユニークな点は何ですか?

Quadro レデューサは特にコンパクトで、競合他社よりも最大 XNUMX 分の XNUMX 小さいため、スペースが限られた設置環境に有利です。 また、生涯にわたって密閉されるため、頻繁なメンテナンスの必要がなくなります。

減速機を選択する際に考慮すべき要素は何ですか?

用途に適した減速機を選択するには、選択した減速機が効果的に処理できることを確認するためのトルクと負荷の要件、目的の出力速度を達成するために必要な減速比、減速機のタイプ (ウォーム、ヘリカル、ベベル、プラネタリー)特定のニーズに基づいて。