入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 両面ランプ |
色 | 赤黄 |
定格電流 | 0.038〜0.77A |
深さ | 4.5 " |
直径 | 4.187 " |
ランプの種類 | LED製品 |
材料 | アクリル/ダイキャスト |
ポスト | 1/2 20×1 1/8 |
形状 | ラウンド |
終了タイプ | ハードワイヤー |
タイプ | マルチダイオード設計 |
UPC | 089373135922 |
のために使用される | 交換 |
ボルト電球 | 12 |
船の重量(kg) | 0.53 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8512204040 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。