入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボックスランプ |
ベース取り付けセンター | 2" |
色 | レッド |
定格電流 | 0.06-0.34-1.4A |
深さ | 2.875 " |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 6.75 " |
材料 | ポリカーボネート/アクリル |
ポスト | 1-1/16 |
形状 | 正方形である |
終了タイプ | ハードワイヤー |
タイプ | RH |
UPC | 089373136042 |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 5.75 " |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8512204040 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。