入手する 4月 25, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クリアランスマーカーランプ |
色 | レッド |
定格電流 | 0.15A |
深さ | 2.5 " |
直径 | 2.5 " |
はめあい | 人気のマウンティングとグロメット |
ランプの種類 | LED製品 |
材料 | ポリカーボネート |
形状 | 蜂の巣 |
終了タイプ | ピグテール |
タイプ | 9ダイオード |
UPC | 089373132563 |
のために使用される | 交換 |
ボルト電球 | 12 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8512204040 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。