入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックアップアラーム |
色 | 青 |
現在の描画 | 0.6A |
高さ | 3" |
住宅資材 | 鋼 |
長さ | 5" |
取り付け | インテグラル |
騒音レベル | 82から107 dB |
UPC | 089373123585 |
電圧 | 12〜24 |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8512300040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。