入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ライセンスランプ |
色 | クリア |
定格電流 | 0.66A |
深さ | 3 / 4 " |
直径 | 3 / 4 " |
ランプ寿命 | 15,000時間 |
ランプの種類 | 白熱 |
長さ | 3 13 / 16 " |
材料 | ポリカーボネート |
形状 | 長方形 |
終了タイプ | ピグテール |
UPC | 089373007212 |
のために使用される | 狭い取り付け用途 |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 1.187 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8512202040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。