入手する 4月 4, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ライセンスランプ |
色 | グレー |
定格電流 | 0.59A |
深さ | 2" |
直径 | 2" |
ランプの種類 | 白熱 |
長さ | 2.625 " |
材料 | ABS /ポリカーボネート |
装着タイプ | 表面 |
形状 | オーバル |
終了タイプ | ハードワイヤー |
UPC | 089373002422 |
のために使用される | 交換 |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 1.62 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8512202040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。