入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストップターンテールランプ |
色 | レッド |
定格電流 | 0.06〜0.48A |
深さ | 1.375 " |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 6.5 " |
材料 | ABS /アクリル |
装着タイプ | 垂直または水平 |
形状 | オーバル |
終了タイプ | ピン接続システムは、錫メッキされた真ちゅう製の終端を使用します |
UPC | 089373260044 |
のために使用される | 交換 |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8512204040 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 材料 | 色 | 定格電流 | 装着タイプ | 終了タイプ | タイプ | のために使用される | ボルト電球 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52182 | ポリカーボネート | レッド | 0.48〜2.1A | - | フェマルピン | 経済 | 交換 | 12 | 1 | ¥1,712 | ||
52513 | ポリカーボネート | イエロー | 0.59〜2.1A | トーションマウントIII、ゲルマウント | ピグテール | - | 交換 | 12 | 1 | ¥3,145 | ||
52572 | ポリカーボネート | レッド | 0.59〜2.1A | トーションマウントIII、ゲルマウント | ピグテール | - | 交換 | 12 | 1 | ¥3,079 | ||
52892 | ポリカーボネート | レッド | 0.59〜2.1A | トーションマウントIII、ゲルマウント | ピグテール | - | 交換 | 12 | 1 | ¥2,063 | ||
52893 | ポリカーボネート | イエロー | 0.59〜2.1A | トーションマウントIII、ゲルマウント | メスピン | - | 交換 | 12 | 1 | ¥2,063 | ||
53962 | ABS /アクリル | レッド | 0.06〜0.48A | グロメット | ピン接続システムは、錫メッキされた真ちゅう製の終端を使用します | - | - | 12 | 1 | ¥9,180 | ||
53963 | アクリル、ABS | イエロー | 0.48A | グロメット | ピグテール | - | 装着 | 12 | 1 | ¥9,981 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。