アイテム価格 | 片面ランプ |
色 | レッド |
定格電流 | 0.59〜2.1A |
深さ | 4.5 " |
直径 | 4.125 " |
ランプの種類 | 白熱 |
材料 | 亜鉛ダイカスト/アクリル |
ポスト | 1/2 20×1 9/16 |
形状 | ラウンド |
終了タイプ | ピグテール |
シングルフェイス | |
UPC | 089373002118 |
のために使用される | 幅80 "未満の車両 |
ボルト電球 | 12 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8512204040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。