入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クリアランスマーカーランプ |
色 | レッド |
定格電流 | 0.07A |
深さ | 1.437 " |
はめあい | 狭いレールとチャネル |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 5 5 / 16 " |
材料 | ポリカーボネート |
装着タイプ | 表面 |
終了タイプ | ピグテール |
タイプ | 細い線 |
UPC | 089373570310 |
のために使用される | 交換 |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 7 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8512204040 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 定格電流 | 深さ | はめあい | ランプの種類 | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46902 | 7 / 8 " | レッド | 0.07A | 1.437 " | 狭いレールとチャネル | LED製品 | 5 5 / 16 " | 細い線 | ¥3,240 | ||
46903 | 7 / 8 " | イエロー | 0.07A | 1.437 " | 狭いレールとチャネル | LED製品 | 5 5 / 16 " | 細い線 | ¥3,404 | ||
46933 | 7 / 8 " | イエロー | 0.07A | 1.437 " | 狭いレールとチャネル | LED製品 | 5 5 / 16 " | 細い線 | ¥3,782 | ||
46092 | 1 13 / 16 " | レッド | 0.33A | 1.875 " | Truck-Lite 12200R(赤)または12200Y(黄色)の直接交換 | 白熱 | 3.187 " | UPSスタイル、小型、PC定格 | ¥1,281 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。