入手する 4月 30, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レンズ |
色 | クリア |
直径 | 6" |
材料 | ガラス |
形状 | ラウンド |
タイプ | 200シリーズ |
UPC | 089373456348 |
のために使用される | 交換 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 7014002000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
09681 | 長方形 | ¥1,895 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。