アイテム価格 | フォグ/ドライビングランプ |
色 | クリア |
定格電流 | 3.9A |
深さ | 3.5 " |
ランプの種類 | ハロゲン |
長さ | 4.5 " |
材料 | ステンレス鋼 |
装着タイプ | スイベル |
ポスト | 7/16 x 20 x 15/16 " |
形状 | 長方形 |
終了タイプ | ハードワイヤー |
タイプ | 500シリーズ |
UPC | 089373455648 |
のために使用される | 霧、雨、雪、またはほこりを効果的に貫通し、道路の前方と低い位置に焦点を合わせ、左右および前方の照明を提供します |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 6.38 " |
船の重量(kg) | 2.5 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 39.88 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8512202040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。