GRAINGER 20188R200-B10 バーグレーチング鋸歯状 幅24インチ x 高さ2.0インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バー格子 |
バーの間隔 | 4" |
バーの厚さ(インチ) | 0.188 " |
高さ | 2" |
材料 | 黒塗装鋼 |
スパン | 120 " |
表面 | 鋸歯状 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 173.7 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 309.88 |
船幅(cm) | 66.04 |
プロダクト | モデル | 高さ | 材料 | スパン | 表面 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22188R125-C12 | 1.25 " | 亜鉛めっき鋼 | 144 " | 鋸歯状 | 36 " | ¥212,249 | 見積依頼
| |
21188R150-B12 | 1.5 " | 炭素鋼 | 144 " | 鋸歯状 | 24 " | ¥138,556 | 見積依頼
| |
20250R175-C4 | 1.75 " | 黒塗装鋼 | 48 " | 鋸歯状 | 36 " | ¥109,741 | ||
22188R150-C12 | 1.5 " | 亜鉛めっき鋼 | 144 " | 鋸歯状 | 36 " | ¥243,848 | 見積依頼
| |
21188R100-B2 | 1" | 炭素鋼 | 24 " | 鋸歯状 | 24 " | ¥17,229 | ||
21125R100-C10 | 1" | 炭素鋼 | 120 " | 鋸歯状 | 36 " | ¥103,109 | 見積依頼
| |
22188R200-B10 | 1" | 亜鉛めっき鋼 | 120 " | 鋸歯状 | 24 " | ¥191,547 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。