入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 径違いティー |
ボディ材質 | CPVC |
色 | グレー |
接続タイプ | ソケットxソケットxソケット |
マックス。 圧力 | 404 psi @ 73度F |
マックス。 温度 | 210度F |
パイプサイズ | 2 "x 2" x 1-1 / 2 " |
スケジュール | 80 |
UPC | 696504943334 |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
9801-101 | 688 psi @ 73度F | 210度F | 3/4 "x 3/4" x 1/2 " | ¥3,893 | |
9801-130 | 630 psi @ 73度F | 210度F | 1 "×1"×1 / 2 " | ¥4,891 | |
9801-131 | 630 psi @ 73度F | 210度F | 1 "×1"×3 / 4 " | ¥4,447 | |
9801-168 | 520 psi @ 73度F | 210度F | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 " | ¥9,753 | |
9801-210 | 471 psi @ 73度F | 210度F | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 " | ¥10,529 | |
9801-211 | 471 psi @ 73度F | 210度F | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 " | ¥10,180 | |
9801-249 | 404 psi @ 73度F | 210度F | 2 "×2" X 1 " | ¥12,537 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。