入手する 4月 30, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィラーメタル |
AWS分類 | ER80SB2 |
コンテナのサイズ | 11ポンド |
コンテナタイプ | スプール |
直径 | 0.045 " |
材料 | 低合金鋼 |
抗張力 | 80,000のプサイ |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7229909000 |
モデル | コンテナのサイズ | 直径 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ER90SB3-035-11 | 11ポンド | 0.035 " | 90,000 PSI | ¥25,801 | |
ER90SB3-035-33 | 33ポンド | 0.035 " | 90,000 PSI | ¥71,710 | |
ER90SB3-045-11 | 11ポンド | 0.045 " | 90,000 PSI | ¥25,011 | |
ER90SB3-045-33 | 33ポンド | 0.045 " | 90,000 PSI | ¥66,164 | |
ER80SB2-035-11 | 11ポンド | 0.035 " | 80,000のプサイ | ¥22,845 | |
ER80SB2-035-33 | 33ポンド | 0.035 " | 80,000のプサイ | ¥59,789 | |
ER80SB2-045-33 | 33ポンド | 0.045 " | 80,000のプサイ | ¥63,703 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。