入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビデオボアスコープの録画 |
モニターサイズ | 3.5 " |
最大動作温度。 | 14度から122度F |
電源 | (4)単三電池 |
軸径 | 0.31 " |
軸長 | 39 " |
サイズ | 8.0 mm |
UPC | 00711463951951 |
船の重量(kg) | 1.5 |
船高(cm) | 11.99 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 24 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。