General Electric | Raptor Supplies 日本

GENERAL ELECTRIC

1892 年以来、ゼネラル エレクトリックは航空、ヘルスケア、電力、再生可能エネルギー、製造、金融分野向けの製品を製造してきました。 同社は米国マサチューセッツ州ボストンに本社を置いています。 続きを読む

フィルタ

Electrical

照明

HVACと冷凍

接着剤シーラントとテープ

空気力学

モーター

配管

フリートと車両のメンテナンス

Electrical フィルタ

スターターとコンタクター全ラインナップを見る

  • 補助接点

    定格10A、600VACのノーマルオープン、ノーマルクローズ、またはNO-NC補助接点。 IEC MC / TLコンタクタおよびリレーロジック回路での使用に最適です。 サイド、リア、フロントマウントのバリエーションがあります

  • コンビネーションスターター

    産業用モーターおよび照明制御アプリケーション、および負荷/ライン保護に理想的なノーマルオープン/ノーマルクローズ回路設計を備えています。 さまざまな電流および電圧定格で利用可能

  • IEC電磁接触器

    インフラストラクチャ、石油およびガス、産業オートメーション、建設セクターのスイッチングコンデンサ、暖房負荷、変圧器に最適です。 停電時の自動カットオフと電源回路切り替えの正確な定格を提供します

  • 照明用電磁接触器

    産業プラント、公園、スタジアム、建設現場で電力回路の電源を切り替えるために使用されます。 一部のモデルは、露出した設備への汚染物質の侵入を防ぐために、NEMA定格のエンクロージャを備えたコンパクトな設計を特徴としています

  • 電子過負荷の磁気スターター

    ポンプ、ファン、パワーソー、ブロワー、コンベヤーの始動と停止に最適です。 正確な制御のために、コンベヤーベルトシステムのモーターとコンポーネントに電力を供給します。 6.5〜130Aの範囲の定格電流で提供

  • 熱過負荷の磁気スターター

    高価なモーターをモーターの過負荷状態から保護するために、コンタクターと電磁過負荷リレーを装備しています。 9〜270 Aの範囲の定格アンペア数の電源装置を処理できます。120、240、および480VACのコイル電圧定格で利用可能

  • 手動モータースイッチとスターター

    過負荷保護のために設計されており、ポンプ、ファン、小型工作機械、およびコンベヤの小型1相、3相、またはDCモーターのオン/オフ操作を容易にします。 1、2、3極構成で提供

  • 手動スターターアクセサリー

    ブランキングとフロント補助カバー、シャントトリップ、ロータリーハンドル、バスバー、サージ抑制キット、コンタクトブロック、および手動モータースターターの機能を保護、修復、強化するための低電圧解放メカニズムが含まれています

  • モータースターターエンクロージャー
  • NEMA電磁接触器

    コンデンサ回路負荷のスイッチングや抵抗加熱の処理、および個別の過負荷保護が必要なACモーターの制御に最適です。 モーター部品の加熱を防ぐために、オープン/ NEMA1エンクロージャーを装備。 最大電圧480VACで動作します

  • 過負荷リレー

    現在の過負荷状態またはフェーズ障害が発生した場合に、信頼性の高い保護を提供します。 バイメタルおよび熱検知方式を採用し、低消費電力を実現します。 00、0、1、および10のNEMAサイズオプションで利用可能

  • スターターコントロールキット

    モーターメンテナンスアプリケーション用に設計されたインジケーターライト/プッシュボタン/セレクタースイッチキット。 黒と赤のカラーオプションで利用可能

  • 熱ユニット

    モータースターターで使用され、熱過熱状態を防止してモーターの寿命を延ばします。 0.43〜27.7Aの範囲の全負荷電流定格を提供します

販売全ラインナップを見る

プッシュボタン全ラインナップを見る

General Electricについて

1892 年以来、ゼネラル エレクトリックは航空、ヘルスケア、電力、再生可能エネルギー、製造、金融分野向けの製品を製造してきました。 ゼネラル・エレクトリックのカタログには以下が含まれます IEC遅延タイマー、手動モータープロテクター、サーマルユニット、バスプラグ、LED照明器具、安定器、安全警報器、ポンプコントロールボックス。 ゼネラル・エレクトリック TEDシリーズサーキットブレーカ 外部機器に接続されているときに、分岐回路保護と組み合わせて電気機器を保護するために使用されます。 これらは、長期間の機能と瞬間的な機能の両方を提供する、交換不可能な熱磁気トリップユニットを備えています。 これらのサーキットブレーカーは、現場で簡単かつ迅速に設置できるように、ラグ端子接続によるボルトオン取り付けが特徴です。 これらの General Electric サーキット ブレーカーは、照光式押しボタン、サーマル ユニット、バス プラグ、過負荷リレーとともに、次のサイトで入手できます。 Raptor Supplies.

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

一部の General Electric MPN は、同等の Eaton、Siemens、Dayton、および Schneider Electric のモデル番号を個別に参照しています。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のゼネラル・エレクトリック製品が入手可能です。

発送

これらのゼネラル・エレクトリック製品には、小型から大型までさまざまなサイズがあります。一部の商品は配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのゼネラル エレクトリック製品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。

主な商号

量子 LMV - TEFC モーター

Quantum LMV - TEFC モーターは、高強度スチールローター、精密にバランスの取れたステーター巻線、高度な冷却システムを備えており、性能の向上とモーターの寿命の延長に役立ちます。 Th...続きを見る 

超立形中空軸モーター

General Electric のウルトラ垂直中空シャフト (VHS) モーターは、上下水処理プラント、石油とガスの生産、鉱山作業などの垂直ポンプ用途で使用するために設計されています。...続きを見る 

ゼネラル・エレクトリックの競争上の優位性

GEGARD 断熱材

GEGARD 絶縁システムは、あらゆるサイズ、負荷、電圧、アプリケーション、および動作環境の要件に適合または超えるように設計されています。 これらは、汚染、熱劣化、機械的磨耗によって引き起こされる潜在的な故障に対する堅牢な保護を提供することで、ランダム巻とフォーム巻の両方の AC モーターと発電機の信頼性を高め、メンテナンス費用を削減します。

よくある質問

General Electric Ultra VHS モーターのメンテナンス方法は?

  • モーターとポンプのアセンブリに摩耗や損傷の兆候がないか定期的に検査してください。
  • 汚れや破片の蓄積を防ぐために、モーターとその周囲を定期的に掃除してください。
  • モーターの冷却システムをチェックし、必要に応じて磨耗または損傷したコンポーネントを交換します。
  • モーターの動作温度と振動レベルを監視して、潜在的な問題を早期に検出します。
  • 磨耗を軽減し、性能を向上させるために、モーターのベアリングやその他の可動部品に定期的に潤滑してください。
  • モーターが適切に接地され、すべての電気接続がしっかりと安全に接続されていることを確認してください。

IEC補助保護装置はサーキットブレーカーとどう違うのですか?

サーキットブレーカーは通常、一次保護デバイスとして使用され、より高い定格電流と故障電流を処理できます。 一方、補助プロテクターは追加の保護として使用され、多くの場合、より低い電流向けに定格されています。

GE TEYD シリーズ サーキット ブレーカーはどのようなワイヤ サイズに対応できますか?

これらの TEYD シリーズ サーキット ブレーカーは、14 ~ 4 AWG の範囲のワイヤ サイズに対応できます。