入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均電球寿命 | 1000時間 |
平均寿命 | 1000時間 |
基底型 | ウェッジ(W2.1x9.5d) |
電球径 | 5 / 8 " |
現在の描画 | 690mA |
初期ルーメン | 75 |
ランプ径 | 0.625 " |
ランプ形状 | T5 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
ルーメン | 75 |
最大全体の長さ | 1.49 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
貿易番号 | 906 |
UPC | 043168960489 |
電圧 | 13 |
出力 | 9 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8539228060 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 現在の描画 | 初期ルーメン | ルーメン | 貿易番号 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912 / BP2 | 1000mA | 151 | 151 | 912 | 13 | ¥93 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。