Gatesベルトの販売代理店 | Raptor Supplies 日本

GATES

ゲイツコーポレーションは1911年以来、農業、自動車、石油およびガス、建設、鉱業向けの流体および動力伝達ソリューションを製造してきました。 続きを読む

フィルタ

空気力学

動力伝達

水力学

マテリアルハンドリング

安全性

ハンドツール

アウトドア用品

HVACと冷凍

フリートと車両のメンテナンス

ゲイツについて

Gates の広範なカタログには、V ベルト、チューブ継手とアダプター、パワー トランスミッション キット、Gates ホースとカップリング、ウォーター ポンプ、冷却ファン モジュールが含まれています。 ゲイツ SPB 4リブメートルVベルト エンジンから油圧ポンプ、パワーステアリングシステム、エアコンコンプレッサーに力を伝達するために使用されます。 耐熱性と耐腐食性があり、潤滑や再張力は必要ありません。 これらの V ベルトには、歪みと伸びを軽減するために、屈曲結合された引張コードを備えたエラストマー コンパウンドが含まれています。 これらの Gates ベルトは、柔軟性、グリップ力、耐久性を向上させるラップ構造を特徴としています。 -30 度から 140 度 F の範囲の温度に耐えることができます。 1008シリーズ ブシュ ブッシングの取り付けと取り外しを容易にするために、ブッシングのバレルに分割が付いています。 これらのブッシングはテーパーロックスタイルを採用しており、確実なロック、トルク伝達の向上、振動の低減を実現します。 円の直径は 1.328 インチで、SAE グレード 5 に準拠し、適度な強度と信頼性を保証します。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

Gates Corporation の MPN は、同等の Dixon モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のGatesドライブベルトとプーリーが利用可能です。 また、モデル番号の下5桁を使用して、ほとんどの製品を相互参照することもできます。

発送

ゲートVベルトは、8mmから18mmの範囲の厚さで利用できます。 これらのベルト、プーリー、およびブッシングは、出荷中に一部の製品が損傷する可能性があるため、慎重に梱包する必要があります。 したがって、これらの動力伝達製品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために、航空貨物ではなく、宅配便で配送されます。

主な商号

ゲイツの競争優位

XtraTuffPlus油圧ホースを備えたMXT

それらは普遍的に適用可能であり、従来の油圧ホースよりも強く、軽く、柔軟性があります。 XtraTuff Plusカバーを備えた高密度のワイヤーブレード補強が特徴で、耐摩耗性と耐オゾン性が向上しています。

よくある質問

ゲイツVベルトはどこで作られていますか?

ゲイツコーポレーションはコロラド州デンバーに拠点を置き、流体動力製品と動力伝達ベルトを製造しています。

ゲイツのタイミングベルトはどのくらい持続しますか?

72ヶ月ごとにベルトを交換することをお勧めします。

ゲイツのタイミングベルトは何でできていますか?

ゲイツのタイミングベルトはHNBRエラストマー複合材でできており、強度と耐熱性を高めるために特別に設計された歯のジャケットと引張りコードを備えています。

適切な Gates 製品を選択する際に考慮すべき要素は何ですか?

  • 製品が、対象の流体との互換性、温度範囲、圧力定格、その他の関連要素など、アプリケーションの特定の要件を満たしていることを確認してください。
  • 信頼できるテストと認証に裏付けられた、パフォーマンスと信頼性で知られる製品を探してください。 耐久性、寿命、耐摩耗性、耐腐食性、その他の環境要因などの要因を考慮してください。
  • 品質とコンプライアンスを確保するために、製品が業界標準と認証を満たしているかどうかを検討してください。 厳格なテストを受け、認められた基準に準拠した製品を探してください。
  • 製品が既存の機器またはシステムと互換性があることを確認してください。 シームレスなフィット感を確保するために、適切なサイズ、寸法、接続の互換性を確認してください。
  • Gates が提供するテクニカル サポート、ドキュメント、リソース (製品仕様、インストール ガイド、トラブルシューティング情報、知識豊富なサポート スタッフへのアクセスなど) が利用可能かどうかを評価します。
  • Gates が提供する保証範囲とアフターサポートを確認してください。 問題や懸念事項が発生した場合に備えて、交換部品、修理サービス、顧客サポートが利用できるかどうかを検討してください。
  • Gates 製品の評判や顧客レビューを調査します。 これにより、他のユーザーの体験に関する洞察が得られ、ブランドとその製品に対する全体的な満足度を評価するのに役立ちます。

エア供給ラインを接続購入に進む、逆流防止装置からの排水がすぐに大量に排出されるのですが、どうすればよいですか?

  • パルスを観察しながらツールを安全な方向に向けてトリガーを引きます。
  • パルスが弱まるまで、エアレギュレーターの圧力を徐々に下げます。
  • レギュレータ圧力は、パルスが強いレベルに戻るまでのみ増加させますが、それ以上には増加させません。
  • トリガーを放すと、BP の放出は大幅に減少し、正常とみなされます。

Gates シュリンク クランプと他のブランドのシュリンク クランプの違いは何ですか?

Gates シュリンク クランプは、革新的なデザインとエンジニアリングにより、他のブランドのシュリンク クランプとは異なります。 優れた素材と高度な製造技術を備えた Gates シュリンク クランプは、密閉性、耐久性、信頼性を強化し、安全で長持ちする接続が必要なさまざまな用途で信頼できる選択肢となっています。

ゲイツのVベルトと丸ベルトの違いは何ですか?

  • V ベルトは V 字溝のある台形の断面を持ち、丸ベルトは円形の断面を持ちます。
  • V ベルトは、より高い動力伝達能力を発揮するように設計されており、重負荷の用途に適しています。一方、丸ベルトは、より軽い負荷とより低い動力要件に使用されます。
  • V ベルトには、ベルトの適切な張力を維持し、滑りを防ぐために張力機構が必要ですが、丸ベルトはより柔軟で張力を必要としません。
  • V ベルトは V 字型の溝によりグリップ力が向上し、動力伝達が向上します。一方、丸ベルトは動力伝達に摩擦を利用します。
  • V ベルトでは最適なパフォーマンスを得るためにプーリー間の適切な位置合わせが必要ですが、丸ベルトでは位置合わせの柔軟性が高くなります。
  • V ベルトは特定の長さとサイズで入手できますが、丸ベルトは連続ロールで販売されており、必要な長さに切断できます。
  • V ベルトは産業機械や重負荷の機器でよく使用され、丸ベルトは軽負荷の機械やコンベヤで使用されます。
  • V ベルトは定期的な張力調整と最終的な交換が必要になる場合がありますが、丸ベルトは耐用年数が長く、メンテナンスの必要が少なくなります。
  • V ベルトは高い回転速度に対応できますが、丸ベルトは低速の用途に使用されます。